TEC-MAR SRL - TCMTE801324SE15 LAMP.LED SOLO EMERGENZA IP42 DURATA 1,5H - TE801324SE15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 270 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
7449075419486
Codice prodotto
TCMTE801324SE15
Cod. produttore
TE801324SE15
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
270 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiMH
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
295 mm
Larghezza:
125 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
40 mm


