AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMTE823850SA30 LAMP.LED SOLO EM/SEMPRE ACCESA HP IP65 3 - TE823850SA30

copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMTE823850SA30 LAMP.LED SOLO EM/SEMPRE ACCESA HP IP65 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076425707

Codice prodotto

TCMTE823850SA30

Cod. produttore

TE823850SA30

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

295 mm

Larghezza:

125 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

40 mm

Larghezza di incasso:

90 mm

Lunghezza di incasso:

270 mm

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

JOLLY HP IP65 - Possibilità d'installazione a parete laterale, parete frontale, a soffitto, controsoffitto / cartongesso, sospensione o barra elettrificata. Istallazione ad incasso o a plafone. Corpo lampada in materiale plastico autoestinguente (norme CEI EN 60598-1, UL 94). Schermo trasparente serigrafato. Apparecchio predisposto per il funzionamento non permanente (SE = Solo Emergenza) che permanente (SA = Sempre Acceso) con durata 3 ore. LED 50W 600lm.