AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHR.399.S5L KIT CONNECTOR Y 5P SCREW D6-17 IP68 - THR.399.S5L

copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHR.399.S5L KIT CONNECTOR Y 5P SCREW D6-17 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070043464

Codice prodotto

TLHTHR.399.S5L

Cod. produttore

THR.399.S5L

Produttore

TLH

Tensione nominale:

450 V

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

6...17 mm

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

63 mm

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).