TECHNO SRL - TLHTHR.450.S1E KIT CAB GLA PG9 IP68 CABLE 4-9,5 ( 5 PCS - THR.450.S1E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...9.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
7449071390413
Codice prodotto
TLHTHR.450.S1E
Cod. produttore
THR.450.S1E
Produttore
TLH
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...9.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
19 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
9 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
9 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no



