TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEBF024TO ALIM.ELET.B.T.L.FLUO.T8 1X18-36/2X18 24V - BF024TO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075474188
Codice prodotto
TTEBF024TO
Cod. produttore
BF024TO
Produttore
TTE
Codici BF012TO BALLAST ELETTRONICI con alimentazione in Bassa Tensione per la gestione diretta di lampade fluorescenti lineari con tecnologia PWM che consente una accensione rapida praticamente istantanea della lampada con un notevole risparmio energetico rispetto al tradizionale impiego del reattore meccanico + starter. In esecuzione slim hanno il contenitore metallico e morsetti di collegamento rapido. Classe di protezione I. Temperatura ambiente di funzionamento: -10?C / +50?C. Indice efficienza energetica (EEI): A2 Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-4