TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEDALI110 CONVERTITORE DALI/0/1-10VCC 12/24V 300MA - DALI110
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074133277
Codice prodotto
TTEDALI110
Cod. produttore
DALI110
Produttore
TTE
Codice DALI110 CONVERTITORE DI SEGNALE da protocollo DALI a segnale di protocollo 0/1-10Vcc attivo 15mA che permette di comandare fino a 10 Alimentatori CV LED cod. CV-DIM110, Driver CC LED cod. CC-DIM110, Ballast Fluorescenza DIM110 cod. BF258DI, Dimmer DIN LED cod. TE7736, Dimmer per STRIP LED cod. DALI1INT110 su una linea di segnale di protocollo 0/1?10Vcc. Il Convertitore codice DALI110 necessita di una alimentazione con tensione continua e stabilizzata da 12Vcc a 24Vcc con corrente 300mA. In uscita genera un segnale analogico 0/1-10Vcc attivo con corrente 15mA in grado di gestire Max.10 unita con ingresso segnale di protocollo 0/1-10Vcc o Amplificatori di segnale 0/1-10Vcc codice AMP110. Gli Amplificatori di segnale 0/1?10Vcc cod. AMP110 possono a loro volta comandare fino a 100 dispositivi con ingresso per segnale di protocollo 0/1?10Vcc