TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEDE100DO Alim.Tens.Cont. 100W 12Vcc 220-240V IP20 - DE100DO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077672988
Codice prodotto
TTEDE100DO
Cod. produttore
DE100DO
Produttore
TTE
Codici DE-CV ALIMENTATORI CV STRIP LED a tensione costante con tensione di uscita 12Vcc o 24Vcc particolarmente adatti per l?alimentazione di STRIP LED. A questi nostri Alimentatori per STRIP LED possono essere associati in uscita tutta una ampia gamma di nostri DIMMER STRIP LED monocolore, Bianco Dinamico, RGB, RGBW, RGBWW e RGBDD DIGITALE DINAMICA con comandi a pulsanti, segnali di protocollo DALI e 0/1-10Vcc telecomandi RF, Smart APP Bluetooth, Bluetooth Mesh e WiFi. L?uso dei nostri DIMMER STRIP LEDcon i nostri Alimentatori CV previene ogni forma di ronzii o fischi che altri modelli di Alimentatori CV in commercio fastidiosamente talvolta provocano. Le versioni 400W sono provviste di un piccolo ventilatore di raffreddamento. Contenitore Metallico in alluminio microforato con morsetti a vite protetti. Classe elettrica di protezione II, Grado di protezione IP20. Tensione in ingresso 110-240Vac 50/60Hz. Temperatura ambiente di funzionamento -10?C ? +50?C. Tempo di vita: 20.000 ore. Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OLP) e dalla sovratemperatura (OTP), auto ripristinanti.Norme di riferimento: UL60950, EN61347-2-13, EN55022.


