AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL18/823H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X18W - L18/823H

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL18/823H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X18W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072951224

Codice prodotto

TTEL18/823H

Cod. produttore

L18/823H

Produttore

TTE

REATTORI FERROMAGNETICI per l?alimentazione di lampade fluorescenti lineari da incorporare nei corpi illuminanti. Dispositivi meccanici impregnati in resina poliestere. Tensione di ingresso 230Vac 50Hz. Classe di protezione I. Classe termica H. Indice efficienza energetica (EEI): B2 Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-8 e EN 61547