AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL58/863H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X58W

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEL58/863H ALIM.EL.MAGNETICO LAMP.FLUO. 1X58W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072951163

Codice prodotto

TTEL58/863H

Cod. produttore

L58/863H

Produttore

TTE

REATTORI FERROMAGNETICI per l?alimentazione di lampade fluorescenti lineari da incorporare nei corpi illuminanti. Dispositivi meccanici impregnati in resina poliestere. Tensione di ingresso 230Vac 50Hz. Classe di protezione I. Classe termica H. Indice efficienza energetica (EEI): B2 Norme di riferimento: EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-8 e EN 61549