TECNEL TECNOLOGIE EL - TTEPDV24 ALIM.IND.IP40 CL.II 830MA 24V 19W - PDV24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071866123
Codice prodotto
TTEPDV24
Cod. produttore
PDV24
Produttore
TTE
Alimentatore indipendente in classe II di isolamento, IP40, uscita in tensione costante. Protezione autoripristinantecontro le sovratemperature, contro il circuito aperto e i corto-circuiti sul secondario. Alimentazione 190÷265Vac. LED min 1 max 5. I Output: 830mA. V Output: 24V. Dimensioni A x B x C (mm): 138 x 40 x 28.