AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTERBSL2 RICEV.RBSL2-2 CH FM433MHZ 12VCC/24VCC-CA - RBSL2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079705905

Codice prodotto

TTERBSL2

Cod. produttore

RBSL2

Produttore

TTE

Radiocomandi digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante a 433,92 MHz meno sensibile ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunità e performances di portata. Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile). Versione in bassa tensione con alimentazione a 12Vcc o24Vca-Vcc (selezionabile tramite ponticello). Uscita a 1,2 e 4 canali a 12Vcc o 24Vca-Vcc con contatto pulito NA-C-NCda 10Acosj=1. RICEVITORE 2 ch. 12/24V.