TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2618T8 ALIM.ELET.LAMP.FLUO.LIN.T8 1X18W 230X30X - TE2618T8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079983938
Codice prodotto
TTETE2618T8
Cod. produttore
TE2618T8
Produttore
TTE
Codici TE26-T8 TE27-T8 BALLAST ELETTRONICI con alimentazione 230Vac per la gestione diretta di lampade fluorescenti lineari T8 in versione monolampada e bilampada con tecnologia PWM che consente una accensione rapida praticamente istantanea della lampadacon un notevole risparmio energetico rispetto al tradizionale impiego del reattore meccanico + starter. In esecuzione slim hanno il contenitore metallico e morsetti di collegamento rapido. Classe di protezione I. Temperatura ambiente di funzionamento: -10?C / +50?C. Indice efficienza energetica (EEI): A2.Norme di riferimento: EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN60929, EN61000-3-3, EN61347-2-1 e EN6347-2-3