AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2658T8 ALIM.ELET.LAMP.FLUO.LIN.T8 1X58W 230X30X - TE2658T8

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2658T8 ALIM.ELET.LAMP.FLUO.LIN.T8 1X58W 230X30X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079983969

Codice prodotto

TTETE2658T8

Cod. produttore

TE2658T8

Produttore

TTE

Codici TE26-T8 TE27-T8 BALLAST ELETTRONICI con alimentazione 230Vac per la gestione diretta di lampade fluorescenti lineari T8 in versione monolampada e bilampada con tecnologia PWM che consente una accensione rapida praticamente istantanea della lampadacon un notevole risparmio energetico rispetto al tradizionale impiego del reattore meccanico + starter. In esecuzione slim hanno il contenitore metallico e morsetti di collegamento rapido. Classe di protezione I. Temperatura ambiente di funzionamento: -10?C / +50?C. Indice efficienza energetica (EEI): A2.Norme di riferimento: EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN60929, EN61000-3-3, EN61347-2-1 e EN6347-2-3