TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE2724/58MP ALIM.ELET.BILAMP.FLUO.LIN.T8 - T5 - PLC - TE2724/58MP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070875317
Codice prodotto
TTETE2724/58MP
Cod. produttore
TE2724/58MP
Produttore
TTE
Codici TE26MP TE27MP BALLAST ELETTRONICI per l?alimentazione diretta di lampade fluorescenti lineari T5 in versione monolampada e bilampada con tecnologia PWM che consente una accensione rapida praticamente istantanea della lampada con un notevole risparmio energetico rispetto al tradizionale impiego del reattore meccanico + starter. In esecuzione slim hanno il contenitore metallico e morsetti di collegamento rapido. Classe di protezione I. Temperatura ambiente di funzionamento: -10?C / +50?C. Indice efficienza energetica (EEI): A2.