TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3395G PIR1 - IR ALLARME CON LED TIPO KSG - TE3395G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768548655
Codice prodotto
TTETE3395G
Cod. produttore
TE3395G
Produttore
TTE
Codice TE33 Lilliput Alarm - SENSORI ELETTRONICI I.R. PER ALLARMI 12Vcc e DOMOTICA 24Vcc da serie civile in versione Keystone con rilevamento a raggi infrarossi passivi volumetrici. Uscita a mini rele' con contatto in scambio NA-C-NC da 1A cos?=1 per B.T. privo di tensione. Allocati in punti strategici da proteggere questi sensori I.R. si attivano con la presenza o con il passaggio di un corpo caldo inviando informativa al sistema di allarme o al sistema domotico. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.