AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795NRPR LUX2 - ACCENDILUCE IR +PUL.REM. 5A/230VC - TE3795NRPR

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3795NRPR LUX2 - ACCENDILUCE IR +PUL.REM. 5A/230VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070241204

Codice prodotto

TTETE3795NRPR

Cod. produttore

TE3795NRPR

Produttore

TTE

Sensore KEYSTONE NERA volumetrico di presenza a raggi infrarossi passivi utilizzabile con temporizzatore e crepuscolare. Provvisto di morsettiera per il collegamento di pulsanti remoti in grado di attivare anche manualmente a distanza l'accensione automatica della luce. Alimentazione 230Vca 50Hz. Uscita a Relè con contatto C-NA da 5A cosj=1. Regolazione temporizzazione (4 sec ÷ 10 min.) e soglia lux regolabili sul frontale. Versione Keystone con regolazioni accessibili sul fondo del dispositivo perevitare manomissioni.