TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3830/24VCC ENTERLIGHT IR VOLUM. I.RED-V 10A/24VCC - TE3830/24VCC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072513170
Codice prodotto
TTETE3830/24VCC
Cod. produttore
TE3830/24VCC
Produttore
TTE
Codice TE3830 SENSORE DI PRESENZA VOLUMETRICO I.R. passivi A RELE? da scatola porta frutti da incasso art. 503 a muro, (soffitto o parete) completo di placca in polimero bianca per fissaggio con viti. Temporizzatore resettabile dal movimento di presenza regolabile da 5 sec a 8 minuti con Trimmer interno. Per funzione accessoria Interruttore crepuscolare vedi codice TE9005. Fascio di sensibilita volumetrico di 90? fino a 6 metri. Uscita a rele' con contatto privo di tensione in morsettiera NC-C-NA da 10A cos?=1 230Vac Led rosso segnalatore di presenza e carico attivato. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta versioni 12Vcc-ac, 24Vcc-ac, 110Vac 50/60Hz). IP20.