TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3840 ENTERLIGHT PULSANTE MICROFONICO - TE3840
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078107748
Codice prodotto
TTETE3840
Cod. produttore
TE3840
Produttore
TTE
Codice TE3840 PULSANTE MICROFONICO MONOSTABILE A RELE? da scatola porta frutti da incasso art. 503 a muro, a soffitto o a parete completo di placca in polimero bianca per fissaggio con viti. Questo dispositivo elettronico e in grado di attivare impulsivamente un carico alla ricezione di un rumore acuto (es. battito di mani o rumori molesti). Trimmer interno per la regolazione della sensibilita. Uscita a rele' con contatto in scambio isolato NA-C-NC da 10A cos?=1 230Vac disponibile in morsettiera. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta in 24Vca-Vcc e 12Vca-Vcc anche per sistemi d'allarme) Dimensioni: 3 moduli scatola 503. Grado di protezione IP20.