AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895G.3 DIMMER RES.DEV. 30-300W/230VCA TIPO KSG - TE4895G.3

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE4895G.3 DIMMER RES.DEV. 30-300W/230VCA TIPO KSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070126426

Codice prodotto

TTETE4895G.3

Cod. produttore

TE4895G.3

Produttore

TTE

Codice TE48.3 DIMMER RESISTIVO con tecnologia TRIAC da serie civile in versione Keystone con comando rotativo a manopola e DEVIATORE PUSH-PUSH 10A 230Vac, per la regolazione di carichi resistivi e alogene di potenza 30?300W 230Vac. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Grado di protezione IP20. Occupando un solo modulo sono installabili su 54 serie civili mediante i comuni Adattatori per le prese dati RJ45 chiamati keystone.