AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66623N DIMMER VOLANTE REG.PULS. LED 4-100W N - TE66623N

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE66623N DIMMER VOLANTE REG.PULS. LED 4-100W N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768679588

Codice prodotto

TTETE66623N

Cod. produttore

TE66623N

Produttore

TTE

Codice TE666 DIMMER LED programmabile a spezzafilo con tecnologia MOSFET a taglio di fase per la regolazione sul filo di alimentazione di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Leading edge come: Lampade a LED, Moduli Acrich LED, Trasformatori lamellari o toroidali con faretti o lampade a LED e alogene in BT (meglio se dimmerabili) a pieno carico e linea B.T. max 10 m, Trasformatori elettronici (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti e lampade a LED BT o alogene BT (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET Leading edge, Carichi resistivi e alogene, e corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come: Trasformatori elettronici dimmerabili (nostri codici TE30ALED, TE50ALED e TE70ALED), con faretti o lampade a LED BT e alogene BT (meglio se dichiarate dimmerabili e linea B.T. max 2 metri), Lampade a LED, Moduli Acrich LED Alimentatori CV LED TRI e Drivers CC LED TRI dimmer TRIAC MOSFET, Carichi resistivi e alogene. TE66603 _ Regolazione tramite manopola incorporata sul Dimmer. Ruotando la manopola in senso orario si aumenta la luminosita della luce collegata e viceversa in senso antiorario la si diminuisce. Programmazione della tipologia di carico mediante Jumper pin strip. Trimmer a cacciavite per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. TE66623_ Regolazione tramite pulsante incorporato sul Dimmer. Con una breve pressione si accende e si spegne la luce collegata, con una pressione prolungata si regola la luce dal minimo al massimo e viceversa in rampa per un migliore confort e per allungare cosi la vita del carico collegato. Programmazione della tipologia di carico mediante Jumper pin strip. Trimmer a cacciavite per la regolazione della Minima luminosita anti-sfarfallio. Possibilita di abilitare o disabilitare la funzione Memoria dell'ultimo livello di luminosita regolata. Alimentazione 230Vca 50Hz (su richiesta 110Vca 50/60Hz). Grado di protezione IP20.