TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7630 DIMMER MOSFET UNIVER. F. SCATOLA 400W/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078108332
Codice prodotto
TTETE7630
Cod. produttore
TE7630
Produttore
TTE
Codice TE7630 DIMMER UNIVERSALE da fondo scatola e retro tappo con TECNOLOGIA IGBT MOSFET e collegamento a 3 fili per la regolazione a taglio di fase di corpi illuminanti dichiarati dimmerabili in Trailing edge come:Lampade ad incandescenza e alogene 25?400W 230Vac, Trasformatori elettronici dimmerabili con lampade alogene in B.T. 25?300W 230Vac. Comando e Regolazione tramite PULSANTI NA riferiti alla Fase (F) o al Neutro (N) del tipo luminoso solo se vengono alimentate direttamente le spie luminose o tramite PULSANTI TOUCH e WIRELESS a distanza con Telecomando F.M. cod. TE9966C e Mini Ricevente F.M. cod. TE9970C. Il Dimmer permette cosi con una breve pressione sui comandi di accendere e spegnere la luce, mentre con una pressione prolungata si ottiene la regolazione saliscendidel livello di luce desiderato. Da spento, con una pressione prolungata si ottiene l?accensione graduale della luce ed al rilascio si fissa la luminosita cosi desiderata che non viene pero mantenuta in memoria. Tutte le accensioni o spegnimenti avvengono in rampa per un miglior comfort allungando cosi anche la vita delle lampadine e dei trasformatori. Alimentazione 230Vac 50Hz (su richiesta 110Vac 50/60Hz). Potenza: 25?400W. Grado di protezione IP20.