AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8206 VAR 600 (600W-230VCA) - TE8206

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE8206 VAR 600 (600W-230VCA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070866872

Codice prodotto

TTETE8206

Cod. produttore

TE8206

Produttore

TTE

Codici TE82 REGOLATORI DI VELOCITA? per motori a spazzole a coppia costante con tecnologia a SCR a taglio difase. Fornito in box stagno viene fornito completo di potenziometro con manopola e scala graduata, presa di collegamentodell?elettroutensile ecavo con spina di alimentazione. All?elettroutensile cosi collegato sara possibile regolare la velocita delmotore con l?avvertenza di accertarsi che sia a spazzole (carboncini) e che non abbia al suo interno gia un regolatoreelettronico di velocita. La regolazione sara lineare da zero al massimo e viceversa con il mantenimento costante dellapotenza sul motore anche a bassa velocita. Particolarmente adatto per trapani portatili quando si vuole ridurre la velocitain funzione del diametro di punta usata e per levigatrici, smerigliatrici e lucidatrici anche per carrozzeria o roditrici neltaglio della lamiera a seconda dello spessore. Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz. La potenza utile di controllo e lacaratteristiche tecniche variano a seconda dei modelli come da tabella sopra riportata. Fusibile interno di protezione.