AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9943RC RICEV.RXQMP1-1 CANALE ALIM.12VCC/24VCA-C

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE9943RC RICEV.RXQMP1-1 CANALE ALIM.12VCC/24VCA-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070808070

Codice prodotto

TTETE9943RC

Cod. produttore

TE9943RC

Produttore

TTE

Codice TE9943TC TE9944TC TE9946TC RADIOCOMANDI TRASMETTITORI FM PALMARI A LUNGA PORTATA 100-800 metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza 40.665 MHz a 1, 2 e 4 canali. Alimentazione a batteria 9Vcc.Codice TE9943RC TE9944RC TE9946RC RADIOCOMANDI RICEVITORI FM A LUNGA PORTATA 100-800 metri digitali professionali quarzati a modulazione di frequenza con codice programmabile ad autoapprendimento. Frequenza portante di 40.665MHz con minore sensibilita ad eventuali fonti di radiodisturbo esterno e quindi con migliore immunita e prestazioni di portata.Funzionamento di tipo impulsivo (monostabile) con tempo di risposta veloce adatti per comandare WIRELESS da media distanza DIMMER LED, DIMMER 0/1-10Vcc, DIMMER DALI, Driver CC LED Dim eAlimentatori CV LED Dim nelle varie versioni con comando a pulsanti. Alimentazione 12Vcc o 24Vca-Vcc, selezionabili con ponticello. Uscita a 1, 2 e 4 canali contatto pulito NA-C-NC 10A cosfi=1.Codice TE9919 ANTENNA ACCORDATA STILO 40.665 MHzCodiceTE9929C ANTENNA GROUND PLANE 40.665 MHz