AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEB22040 INVERTER PWM 400VCA(T)/400VCA(T) 4KW - TEB22040

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETEB22040 INVERTER PWM 400VCA(T)/400VCA(T) 4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079868235

Codice prodotto

TTETEB22040

Cod. produttore

TEB22040

Produttore

TTE

Codice TEB22 INVERTER REG. VELOCITA? MOTORI INDUZIONE ingresso trifase e uscita trifase 400Vac contecnologia a Mosfet in PWM in grado di garantire con una relazionata variazione di frequenza e di tensione una variazionedi velocita con il mantenimentodella coppia costante sul motore senza uso di segnali di controllo di retroazione. Comandotramite potenziometro rotativo da 2K2Aohm fornito completo di manopola con indice e scala graduata adesiva argento,e segnale analogico attivo 1?10Vcc o comandi da tastiera.Alimentazione 400Vca trifase 50/60Hz e uscita 400Vca trifase. Filtri RFI incorporati.Programmazione e taratura disponibile su indicazioni del Cliente.