TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETELEDDIG48 DIGITAL STRIP LED 5050RGB48LEDM5M56W12Vc - TELEDDIG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077672902
Codice prodotto
TTETELEDDIG48
Cod. produttore
TELEDDIG48
Produttore
TTE
Strip LED digitale dinamica TELEDDIG48 (chiamata anche Strip LED Indirizzabile) composta da chip LED RGB che mediante una serie di microchip dedicati, posti 1 ogni 12 cm e sincronizzati dal CONTROLLER DIGITALE RGBDD TE800RGB, permettono la gestione di singole porzioni di striscia composte ognuno da 3 chip LED. Questo tipo di controllo consente quindi, oltre al classico controllo di colore e luminosità tipico delle strip LED RGB tradizionali, anche la creazione di molteplici effetti di luce di forte impatto scenico. Ad esempio è possibile impostare l’effetto dove i colori si inseguono lungo la striscia, oppure creare un effetto di accensioni o evanescenze che partono dal centro della striscia verso i suoi due capi o al contrario partendo dai capi dellastriscia si richiudono al suo centro. Questi tipi di accensioni sincronizzate determinano appunto la dinamicità della strip LED e consentono il suo utilizzo nei progetti di illuminazione più complessi e sofisticati. L’ APP sacricabile gratuitamente per Android e iOS dispone di 99 scene (effetti) preimpostate 16 delle quali possono essere impostate come preferite sul CONTROLLER DIGITALE RGBDD cod. TE800RGB e possono essere richiamate in sequenza dal Telecomando RF TERM05 o dallo Smartphone via Bluetooth. Tutti gli effetti luminosi possono inoltre essere personalizzati modificando velocità e numero dei LED controllati.Il CONTROLLER DIGITALE comanda max. 10 rolle di STRIP LED RGBDD collegate in serie ad allaccio rapido ed ognuna con un suo alimentatore da 60W 12Vcc.Con l'utilizzo dell'amplificatore digitale TE818RGB è possibile espandere praticamente all’infinito un sistema di illuminazione composto da STRIP LED RGB Digitali Dinamiche nella configurazione Master/Slave. Esso è dotato di un connettoredi sincronismo ad innesto rapido che può essere collegato al controller TE800RGB è permette di comandare un massimo di 10 rolle TELEDDIG48 fino ad un massimo di 560W/12Vcc. Il collegamento in parallelo di più amplificatori TE810RGB (slave) ad un solo Controller TE800RGB (Master) permette il controllo di zone di infinita lunghezza e potenza. Un altro connettore ad innesto rapido ne permette il collegamento ad ogni singola rolla dell’ alimentatore da 60W/12Vcc.


