AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETER4042T TOUCHE DIM.STRIP LED SENS.96/192W 12/24V - TER4042T

copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETER4042T TOUCHE DIM.STRIP LED SENS.96/192W 12/24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075346386

Codice prodotto

TTETER4042T

Cod. produttore

TER4042T

Produttore

TTE

Codici TER4042T TER4042P MINI DIMMER STRIP LED monocolore con tecnologia a Mosfet in PWM da incorporare neiprofili metallici per STRIP LED con comando Touch sulla molla in appoggio alla superfice interna della cover di protezioneagganciata al profilometallico (codice TER4042T) o comando a micro Pulsante incorporato che fuoriesce da unpiccolo foro praticato sulla cover del profilo metallico (codice TER4042P). Entrambi i modelli sono provvisti diMemoria in grado di mantenere l?ultimo livello di luminosita impostato. Portata massima 8A 12Vcc 24Vcc (96W 192W). Con untocco veloce sulla zona sensibile Touch o sul micro Pulsante di comando si accendono e si spengono le STRIP LED monocolorecollegate, mentre un tocco prolungato regola la loro luminosita. Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrere alloschema MASTER SLAVE dove i Dimmer cod. TER4042T o cod. TER4042P in funzione di Master possono controllaree sincronizzare fino a 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave come il MINIREPM il PWMREP o il PWMREPM12A.Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP), dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita,tutte auto ripristinanti. Codici TER4042T e TER4042P collegamenti filari o direttamente a saldare su circuito stampato.