TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETER4043 DSRGB?REG.RGB PWM PUL.CLII 12/24V 72/144 - TER4043
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024306118
Codice prodotto
TTETER4043
Cod. produttore
TER4043
Produttore
TTE
Codice TER4043 MINI DIMMER STRIP LED RGB con tecnologia a Mosfet in PWM con comando mediante 3 pulsanti filari: pulsante uno per selezionare i colori fissi prestabiliti, pulsante due con una leggera pressione ne regola unasuccessione di intensita luminose a piu livelli mentre con una pressione prolungata accende e spegne ON OFF, pulsante trepermette di scegliere tra una moltitudine di effetti luminosi prefigurati ed in questa situazione il pulsante due ne permette laregolazione della velocita di scambio del ciclo effetto luminoso facendolo ad esempio passare da effetto lampi piu corti o piulunghi cicli in saliscendi. Portata massima 8A 12Vcc - 24Vcc (96W - 192W). Per aumentare la potenza controllata si deve ricorrereallo schema MASTER SLAVE dove il Dimmer cod. TER4043 in funzione di Master puo controllare e sincronizzare finoa 10 Amplificatori di segnale PWM in funzione di Slave, come il MINIREPRGB che supporta 10A 12Vcc - 24Vcc (120W - 240W) o il cod. PWMREPprovvisto in uscita di 3 canali RGB: 3CH x 8A = 24A 12Vcc - 24Vcc (288W - 576W). Protezioni dal circuito aperto (OCP), dal corto circuito (SCP),dal sovraccarico (OPP), dalla sovratemperatura (OTP) e dall?inversione di polarita, tutte auto ripristinanti. Collegamenti filari. IP20.


