TECNOPALI SRL - TCPFCDA098AZI40A10 CONICO DIRITTO - CDI 9800/4 - FCDA098AZI40A10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 158 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 9 m
Confezione
1 PZ
EAN
8013768330540
Codice prodotto
TCPFCDA098AZI40A10
Cod. produttore
FCDA098AZI40A10
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
158 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
9 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no


