TECNOPALI SRL - TCPFRDA045LZI30AD1 RASTREMATO DIRITTO RDI 4500/3 AD - FRDA045LZI30AD1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 89 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 4 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001022597976
Codice prodotto
TCPFRDA045LZI30AD1
Cod. produttore
FRDA045LZI30AD1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
89 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
4 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


