TECNOPALI SRL - TCPFRDA055LZI30AE1 RASTREMATO DIRITTO RDI 5500/3 AE - FRDA055LZI30AE1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 102 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449070946567
Codice prodotto
TCPFRDA055LZI30AE1
Cod. produttore
FRDA055LZI30AE1
Produttore
TCP
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
102 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


