AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 102X400X350MM SE - DLR19XX0B

copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRDLR19XX0B TORRINO DI VENTILAZIONE 102X400X350MM SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078813472

Codice prodotto

PVRDLR19XX0B

Cod. produttore

DLR19XX0B

Produttore

PVR

Altezza:

375 mm

Larghezza:

375 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Montaggio incassato a parete:

no

Aereatore da tetto:

Profondità:

122 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Numero RAL:

7035

Ventilatore per armadi, marca TEXA INDUSTRIES SRL, modello PVRDLR19XX0B - TORRINO DI VENTILAZIONE NATURALE SENZA V