AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRFAN12BN0B VENTILATORE CON FILTRO 55 M3/H 230V 50-6 - FAN12BN0B

copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRFAN12BN0B VENTILATORE CON FILTRO 55 M3/H 230V 50-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 57 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071686479

Codice prodotto

PVRFAN12BN0B

Cod. produttore

FAN12BN0B

Produttore

PVR

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

57 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

62 mm

Potenza nominale:

21 W

Numero RAL:

7035

FAN Gruppi di ventilazione con filtro. Rapidità di montaggio e semplicità di manutenzione; la gamma FAN è la proposta di texa industries per la ventilazione del quadro elettrico. La gamma di portate d’aria va da 36 a 920 m³/h. La direzione standard del flusso d’aria è dall’ambiente esterno verso interno armadio per tutti i gruppi di ventilazione. Può essere facilmente invertita dall’utilizzatore smontando e rimontando il ventilatore al contrario. La sporgenza verso l’esterno dell’armadio è solo di 5 mm, al fine di eliminare i problemi funzionali legati all’eccessivo ingombro esterno dei gruppi tradizionali durante il trasporto e l’uso dell’armadio. Assieme al gradevole design della grigliatura, la sporgenza esterna estremamente contenuta assicura un impatto estetico positivo, che integra ed arricchisce l’estetica dell’armadio. La griglia e il sistema di supporto dei ventilatori sono realizzati in ABS antiurto di grande resistenza meccanica ed autoestinguente, conforme alla norma UL94 V0. Il colore standard è RAL 7035. Il montaggio è reso molto rapido dalla semplicità del taglio quadrato da eseguire sul pannello dell’armadio e dal sistema di fissaggio con inserimento a scatto che non richiede l’uso di viti di fissaggio. Il sistema di fissaggio a scatto può essere utilizzato su pannelli con spessore compreso tra 1.2 mm e 2.4 mm e cioè la quasi totalità dei casi. Per spessori al di fuori di questi valori, il fissaggio può essere comunque eseguito utilizzando il kit di viti sempre incluso in ogni confezione per tale evenienza. I ventilatori utilizzati sono tutti con perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 30.000 ore operative con temperatura ambiente 55 °C. Sono tutti predisposti per una agevole e sicura esecuzione dei collegamenti elettrici. La speciale configurazione del fondo della griglia a tenuta d’acqua, la guarnizione autoadesiva di accoppiamento all’armadio e il filtro EU4 permettono ai gruppi FAN di raggiungere un grado di protezione IP54. Ilgrado di protezione IP55 è ottenibile con accessorio a richiesta. I gruppi FAN sono utilizzati assieme alle griglie filtranti FIL per l’espulsione dell’aria dal quadro. Disponibili in quattro taglie e realizzate come la parte esterna dei FAN, consentono di espellere l’aria calda dall’armadio preservandone il grado di protezione.