AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID03ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V A - WID03ZX0X

copiacopia
TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID03ZX0X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W 110-250V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 30 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...250 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...250 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078813540

Codice prodotto

PVRWID03ZX0X

Cod. produttore

WID03ZX0X

Produttore

PVR

Potenza nominale:

30 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...250 V

Tensione di alimentazione DC:

110...250 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...250 V

Larghezza:

25 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.