THEBEN S.R.L. - THE1104100 LUNA 110 AL TOP2 12-24V DC/AC - 1104100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 2...50000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 100 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4003468111161
Codice prodotto
THE1104100
Cod. produttore
1104100
Produttore
THE
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
2...50000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
100 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP55
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
24 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1400 W
Classe di protezione del sensore di luminosità:
II
Carico max. lampade fluorescenti:
1400 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1400 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1400 VA
Tensione nominale del sensore di luminosità:
24 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


