THEBEN S.R.L. - THE1460000 BZ 146 CONTAORE DIGIT PANNELLO 24X48 230 - 1460000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Digitale
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Campo di conteggio - 99999 h
Tensione di ingresso - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4003468146002
Codice prodotto
THE1460000
Cod. produttore
1460000
Produttore
THE
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Campo di conteggio:
99999 h
Tensione di ingresso:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...60 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Possibile imprecisione giornaliera:
8 s
Altezza:
24 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Profondità di incasso:
37.3 mm
Larghezza placca frontale:
48 mm
Altezza placca frontale:
24 mm
Diametro foro sul pannello:
20 mm
Fissaggio su pannello con spessore massimo:
5 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13