AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE4800480 LUXORLIVING R718 TERMOSTATO VISTA - 4800480

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE4800480 LUXORLIVING R718 TERMOSTATO VISTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Composizione - Elemento di comando

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480120

Codice prodotto

THE4800480

Cod. produttore

4800480

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Composizione:

Elemento di comando

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato per singolo ambiente LUXORliving, Campo di impostazione temperatura 5 - 30°C, Possibili applicazioni: riscaldamento tramite radiatore o riscaldamento a pavimento, riscaldamento e raffreddamento, ad es. radiatore e soffitto di raffreddamento, 4ingressi binari per interruttori/tasti convenzional