AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE4910274 SME 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V ESP 2C - 4910274

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE4910274 SME 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V ESP 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Interfaccia 1-10 V -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491744

Codice prodotto

THE4910274

Cod. produttore

4910274

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Interfaccia 1-10 V:

Altro sistema bus:

Nessuno

Numero di ingressi per sensore di luminosità:

0

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Accoppiatore bus incluso:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Corrente di commutazione massima (carico resistivo):

16 A

Potenza di commutazione massima:

2500 W

Numero di uscite:

2

Max corrente di comando:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatori dimmer a 2 canali 1-10 V MIX, Modulo di ampliamento MIX, Per l'ampliamento fino a 6 canali, Commutazione e regolazione della luminosità di circuiti di illuminazione in combinazione con alimentatori elettronici e alimentatori LED, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento, Combinazione possibile con tutti gli apparecchi della serie MIX, Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari, Ingressi di comando 1-10 V e un'uscita di commutazione (contatto relè) per canale, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Interruttore manuale con le posizioni ON/OFF/Bus (anche senza tensione bus), Con commutazione a carico nulloper protezione relè