AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE6440300 TR 644 TOP 2 RC - 6440300

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE6440300 TR 644 TOP 2 RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 4

  • Tensione di alimentazione - 110...240 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468644218

Codice prodotto

THE6440300

Cod. produttore

6440300

Produttore

THE

Numero di canali:

4

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

8

Possibile imprecisione giornaliera:

0.5 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

Programma di 60 min.:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

Radiocomandato (DCF77):

GPS (Global Positioning System):

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.016 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.016 min

Numero di posizioni di memoria:

800

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programma annuale e astronomico, Possibilità di sincronizzazione mediante collegamento di un'antenna DCF o GPS esterna, 4 canali, 4 ingressi esterni, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Modulo di ampliamento collegabile, Scheda di memoria OBELISK contenuta nella fornitura, Morsetti con innesto rapido DuoFix per due conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 800 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio), Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Tempi di commutazione ON/OFF, Programma impulsi, Programma cicli, Funzioni di orologio annuale, Programma settimanale di base e 14 diversi programmi settimanali con livelli di priorità e intervalli di date, ON permanente / OFF permanente programmabile con il livello di priorità più alto per determinati intervalli di date, Gestione delle festività italiane, fisse e variabili, intervalli di date con criterio di ricorrenza, Database delle festività italiane precaricato selezionabile solamente tramite software di programmazione OBELISK top2 (opzionale), Simulazione di programmi sul display dell'interruttore orario, Simulazione grafica di programmi su PC con panoramica annuale per tutti i canali, Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Dati di posizione programmabili mediante coordinate o elenco di città/regioni, Possibile creazione su PC di un proprio elenco di città(Preferiti) e di una tabella con tempi astronomici personalizzati, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione astronomici (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate) durante tutto l'anno, Varie impostazioni astronomiche selezionabili (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON, Astro/impulsi), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Timer di scadenza, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate