THEBEN S.R.L. - THE9070008 SENSORE DI LUMINOSITA A PARETE IP 54 - 9070008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di luminosità
Diametro - 61 mm
Larghezza - 27 mm
Altezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003468900574
Codice prodotto
THE9070008
Cod. produttore
9070008
Produttore
THE
Modello:
Sensore di luminosità
Diametro:
61 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
116 mm
Sensore orientabile, Con angolare di fissaggio e morsetti a vite, Tipo di protezione IP 54, Dimensioni: 116 x 27 x 61 m


