THEBEN S.R.L. - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA - 1420721

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Campo di conteggio - 99999 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4003468140017
Codice prodotto
THE1420721
Cod. produttore
1420721
Produttore
THE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Campo di conteggio:
99999 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
48 mm
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Numero di cifre:
7
Possibile imprecisione giornaliera:
0.24 s
Altezza:
48 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Profondità di incasso:
39 mm
Larghezza placca frontale:
48 mm
Altezza placca frontale:
48 mm
Diametro foro sul pannello:
50 mm
Fissaggio su pannello con spessore massimo:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
13