THEBEN S.R.L. - THE3450731 TM 345 M TEMPORIZ.ELETTR. MULTIFUNZONE T - 3450731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC - 8 A
1° Unità di tempo d'intervallo - Secondi / ore
1° intervallo da / a - 0...100
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
4003468340110
Codice prodotto
THE3450731
Cod. produttore
3450731
Produttore
THE
Funzione:
Multifunzione
Corrente nominale a 250V AC:
8 A
1° Unità di tempo d'intervallo:
Secondi / ore
1° intervallo da / a:
0...100
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di azionamento:
Analogico con multifunzione
Larghezza in numero di moduli:
1
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti in scambio:
1
Tensione di comando 1:
12...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC / DC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz


