AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2 - 3660100

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Senza fili (Wireless)

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468360026

Codice prodotto

THE3660100

Cod. produttore

3660100

Produttore

THE

Collegamento:

Senza fili (Wireless)

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

6...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

90 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

42

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

36 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

69 mm

Numero RAL:

9010

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.3 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambiente, Regolazione 1 zona, Sensore termico esterno necessario, Programma giornaliero/settimanale, Programma vacanze in base alla data, La programmazione viene rappresentata graficamente nel display LCD attraverso una visualizzazione a barre, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Preselezione della commutazione manuale e selettore del modo di funzionamento per: funzionamento automatico, funzionamento comfort, funzionamento a temperatura ridotta, protezione antigelo, Codifica PIN, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2