AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE4800408 LUXORLIVING T8 INGR BIN RETROFRUTTO 8CAN - 4800408

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE4800408 LUXORLIVING T8 INGR BIN RETROFRUTTO 8CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Numero di ingressi - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 5...5 V

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480151

Codice prodotto

THE4800408

Cod. produttore

4800408

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Numero di ingressi:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

5...5 V

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

no

Tensione di scansione autogenerata:

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving, Interfaccia tasti con 8 uscite, Collegamento cavi 10 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatic