THEBEN S.R.L. - THE4942520 SU 1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN INCASSO - 4942520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione - 1
Corrente nominale - 16 A
Bus system KNX radio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491379
Codice prodotto
THE4942520
Cod. produttore
4942520
Produttore
THE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Max numero di uscite di commutazione:
1
Corrente nominale:
16 A
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Adatto per carico C:
no
Max corrente di commutazione:
16 A
Numero di ingressi digitali:
2
Con indicazione LED:
no
Potenza di uscita:
2000 W
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Modulo espandibile:
no