AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE5420130 DIMAX 542 plus S DIMMER DA INCASSO X LED - 5420130

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468540039

Codice prodotto

THE5420130

Cod. produttore

5420130

Produttore

THE

Dimmer universale per carichi R, L e C con riconoscimento di carico automatico, Comando tramite pulsante, regolazione tramite potenziometro, Luminosità minima impostabile per i LED, Il dimmer universale è dotato di accensione e spegnimento morbido"per la protezione delle lampade, riconoscimento automatico del tipo di carico, protezione da surriscaldamento contro il sovraccarico nonché una protezione da cortocircuiti, Impostazioni ottimizzate per LED e lampadine a incandescenza, Montaggio semplice graziea un alloggiamento particolarmente compatto, Ideale per tutti i LED regolabili e le lampade alogene, La Funzione memory salva l'ultimo valore d'illuminazione impostato e all'attivazione successiva regola la luminosità su questo valore, Pratica funzione snooze