AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE7060001 RAM 706 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC - 7060001

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE7060001 RAM 706 TERMOSTATO BIMETALLICO 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468706022

Codice prodotto

THE7060001

Cod. produttore

7060001

Produttore

THE

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

1...1 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Caratteristiche di regolazione:

PI

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Funzionamento:

Manopola

Tensione massima contatti:

240 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Nessuno

Antideflagrante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

75 mm

Altezza:

75 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

28 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato ambiente con riduzione termica, Interruttore per riscaldamento ON/OFF+spia di controllo, Abbassamento di temperatura integrato (circa 4 K) possibile grazie al comando esterno (ad. es. timer TR 610 top2, Adatto a tutti i tipi di riscaldamento, ad es. riscaldamento a gas, ad acqua, elettrico con regolazione centralizzata/regolazione singolo ambiente, Dispositivo di impostazione con limitazione meccanica dell'impostazione o arresto