AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THEBEN S.R.L. - THE8320132 RAM 832 TOP 2 CRONO. DGT. 230V PARETE BI - 8320132

copiacopia
THEBEN S.R.L. - THE8320132 RAM 832 TOP 2 CRONO. DGT. 230V PARETE BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Tri/quadrifilare

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468832035

Codice prodotto

THE8320132

Cod. produttore

8320132

Produttore

THE

Collegamento:

Tri/quadrifilare

Tipo di alimentazione:

230 V

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

no

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

6...30 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con display:

Con retroazione termica:

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

140 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Manopola

Numero di programmi di commutazione:

42

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

95 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

Profondità:

23 mm

Numero RAL:

9010

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.4 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione temporizzati della temperatura ambiente, Versione con collegamento alla rete, Adatto per una regolazione della temperatura a risparmio di energia in case unifamiliari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, negozi, officine, studi medici, appartamenti vacanza, Illuminazione display, Ingresso esterno per il collegamento di rivelatore di presenza, sensore termico, sensore a pavimento, contatto finestra o comando telefonico, Funzione di ottimizzazione per la correzione automatica dell'inserimento del riscaldamento, Rapida impostazione della temperatura con manopola, Tasto INFO per richiamare importanti impostazioni, Rapida messa in funzione grazie a 3 programmi di base con possibilità di modificare la temperatura comfort e ridotta, Programma Party/ECO, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Diversi tipi di regolazione impostabili individualmente, Adattamento ottimale con possibilità di impostare il setpoint e il differenziale, 24 fasi temporali impostabili a programma consentono una diminuzione della temperatura anche di giorno, Basetta ad innesto per il montaggio a parete o su scatola ad incasso, Protezione pompa (funzione disattivabile), Funzione promemoria impostabile per la manutenzione del riscaldamento