AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY01706000 T60- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D60MM - 01706000

copiacopia
THYTRONIC - THY01706000 T60- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D60MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 60 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768743586

Codice prodotto

THY01706000

Cod. produttore

01706000

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

60 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

125...125 mm

Apertura in altezza:

133...133 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T60 - TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 60mm