AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY0170600B T60B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/ - 0170600B

copiacopia
THYTRONIC - THY0170600B T60B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 60 mm

  • Apertura in larghezza - 125...125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074165032

Codice prodotto

THY0170600B

Cod. produttore

0170600B

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

60 mm

Apertura in larghezza:

125...125 mm

Apertura in altezza:

133...133 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T60B -TRASF.TOROIDALE nucleo chiuso diametro interno 60mm per RMT/ B con reg.300A