AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

THYTRONIC - THY01711000 T110- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM - 01711000

copiacopia
THYTRONIC - THY01711000 T110- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 550 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

  • Apertura in larghezza - 178...178 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022217683

Codice prodotto

THY01711000

Cod. produttore

01711000

Produttore

THY

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

550 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Diametro dell'apertura:

110 mm

Apertura in larghezza:

178...178 mm

Apertura in altezza:

180...180 mm

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

T110 - TRASFORMATORE TOROIDALE nucleo chiuso, diametro interno 110mm